L&L LUCE E LIGHT - L&LSP63129AAN STEP OUTSIDE6.3 2W 500MA 4000K ASS NERO - SP63129AAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077763198
Codice prodotto
L&LSP63129AAN
Cod. produttore
SP63129AAN
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
55 mm
Diametro di incasso:
45 mm