AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AF STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K GRI - SP70005AF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073305743

Codice prodotto

L&LSP70005AF

Cod. produttore

SP70005AF

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

20 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Reattore elettronico

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

140 mm

Step Outside 7.0 - Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso, schermo in policarbonato trasparente; finiture con copertura in acciaio inox: grigio; 6 mid power LED; 3,5W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; flusso totale: 20 lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni 140x90x13 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0301. LED bianco 3,5W 3000K 20lm.