L&L LUCE E LIGHT - L&LSR20105ME SIRI2.0 16W 230VAC 3000K 30° BIA - SR20105ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
7449071931197
Codice prodotto
L&LSR20105ME
Cod. produttore
SR20105ME
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
925 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
273 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
48 mm
Lunghezza:
84 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



