AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR20109VE SIRI2.0 16W 230VAC 4000K 6° BIA - SR20109VE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Marrone

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071592466

Codice prodotto

L&LSR20109VE

Cod. produttore

SR20109VE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Marrone

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Regolabile:

Girevole
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

273 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

48 mm

Lunghezza:

84 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Siri 2.0 - Proiettore da esterno orientabile 200°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato e serigrafato; finiture: cor-ten; 4 power LED; 16W - 230Vac; alimentatoreintegrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: 6°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 1,60 kg; dimensioni 254x123x48 mm; accessori: picchetto WP0300, nido d'ape WH5020, schermo antiabbagliamento antracite WB5020H. LED bianco 16W 4000K 6°.