AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR30105LH SIRI3.0 23W 230VAC 3000K 40° ANTR - SR30105LH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077620392

Codice prodotto

L&LSR30105LH

Cod. produttore

SR30105LH

Produttore

L&L

Proiettore orientabile da esterno; 23W - 230Vac 50Hz; 9 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: 40°; flusso totale: 1492 lm (3000K); corpo in pressofusione di alluminio in lega EN AW 47100; schermo in vetro temprato e serigrafato; finitura: antracite; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); IPS integrato nel pressacavo; PCB tropicalizzati; NTC controllo della temperatura a bordo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superfici fissando la piastra con viti e tasselli, a terra tramite picchetto opzionale; classe di isolamento I (230Vac); peso 2,10kg; dimensioni 283x89x77mm; collegamento 230Vac 50Hz; dimmerazione disponibile mediante 0-10V; alimentatore integrato; accessori disponibili: picchetto WP0300, nido d'ape WH5030, schermo antiabbagliamento WB5030H.