L&L LUCE E LIGHT - L&LSR31105SHR SIRI3.1 23W 230VAC 3000K 12° ANTR 10V - SR31105SHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079626675
Codice prodotto
L&LSR31105SHR
Cod. produttore
SR31105SHR
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1491 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
79 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
23...23 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
170 mm
Lunghezza:
338 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



