L&L LUCE E LIGHT - L<A10115DE TAK1.0 18W 230VAC 3000K DIF BIA - TA10115DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 671 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449078577138
Codice prodotto
L<A10115DE
Cod. produttore
TA10115DE
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
671 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
37.27 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
147 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
147 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



