AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTK50105DB TEKO5.0 5W 230VAC 3000K DIF BIA - TK50105DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 330 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079456395

Codice prodotto

L&LTK50105DB

Cod. produttore

TK50105DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

330 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

66 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

80 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

80 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a plafone da interno; 5W – 230Vac 50Hz; 330Lm 3000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio lega EN AW 6012, schermo in PMMA; finitura: bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con base posteriore fissata con viti e tasselli, aggancio con molle; classe di isolamento I; peso 0,36kg; dimensioni 80x80x80mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato.