L&L LUCE E LIGHT - L<LC06 RADIOCOMANDO 2 CANALI - TLC06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 28 mm
Larghezza - 55 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076977206
Codice prodotto
L<LC06
Cod. produttore
TLC06
Produttore
L&L
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
28 mm
Larghezza:
55 mm
Altezza:
10 mm
Radiotrasmettitore 433.92 MHz bicanale rolling code. Il LED si accende durante la fase di trasmissione: Se la batteria del trasmettitore e’scarica, ilLED lampeggia durante la trasmissione sostituire la batteria.Trasmettitore da 2 canali. Alimentazione: 1batteria 3V CR2025. Range: 30m.