L&L LUCE E LIGHT - L<R11009MA TREVI1.1 14W 24VDC 4000K 40° 1208MM - TR11009MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073656418
Codice prodotto
L<R11009MA
Cod. produttore
TR11009MA
Produttore
L&L
Trevi 1.1 - Profilo lineare da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento); testate in acciaio inox AISI 316L, schermo in policarbonato; versione con ottiche: 14W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; ottica: 40°; colore LED: versione con ottica: bianco - 4000K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C+45°C (installazione in ambiente esterno)), 0°C+45 °C (installazione in immersione); temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,40 kg; dimensioni Ø25x1208 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: coppia di clip WM0501, coppia di clip antivandalo WM0502. LED bianco 14W 4000K 40°.



