AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU10105DB TURIS1.0 11W 230VAC 3000K DIF BIA - TU10105DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076608674

Codice prodotto

L&LTU10105DB

Cod. produttore

TU10105DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1003 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

73.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

12.5...12.5 W

Larghezza di incasso:

56 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

61 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

56 mm

Lunghezza:

61 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 12,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K, CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 1003 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle, disponibile cassaforma WC3103 per installazione in muratura; classe di isolamento II; peso 0,30kg; dimensioni 61x61x75mm; foro d'incasso 56x56mm; volume d'ingombro 140x140x130mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato con alimentatore; dimmerazione disponibile mediante PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 111x52x22mm (1-10V + PUSH), 207x42x31mm (DALI + PUSH); accessori disponibili: cassaforma per muratura WC3101.