AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU2010FDBR TURIS2.0 11W 230VAC 2700K DIF BI 10V/P - TU2010FDBR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070660517

Codice prodotto

L&LTU2010FDBR

Cod. produttore

TU2010FDBR

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

12.5...12.5 W

Larghezza di incasso:

70 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

66 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

70 mm

Lunghezza:

66 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Turis 2.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; 1 power LED multichip; 12,5W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,30 kg; dimensioni 66x66x75 mm; foro d'incasso 70x70 mm; volume tecnico per dissipazione: 150x150x140 mm; dimmerazione disponibile mediante 1-10V, PUSH, taglio di fase; accessori: cassaforma per muratura WC3101. LED bianco 12,5W 2700K.