AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU30105DBD TURIS3.0 15W 230VAC 3000K DIF B D/P - TU30105DBD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077653116

Codice prodotto

L&LTU30105DBD

Cod. produttore

TU30105DBD

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1463 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

75.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

18.5...18.5 W

Larghezza di incasso:

90 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

97 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

90 mm

Lunghezza:

97 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 18,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 1463 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle, disponibile cassaforma WC3103 per installazione in muratura; classe di isolamento II; peso 0,50kg; dimensioni 97x97x77mm; foro d'incasso 90x90mm; volume d'ingombro 170x170x130mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante DALI; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 103x67x22mm (1-10V + PUSH), 207x42x31mm (DALI + PUSH); accessori disponibili: cassaforma per muratura WC3103.