L&L LUCE E LIGHT - L<U40105DBD TURIS4.0 15W 230VAC 3000K DIF BIA D/P - TU40105DBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079550345
Codice prodotto
L<U40105DBD
Cod. produttore
TU40105DBD
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1463 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
80.5 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
12.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
18.5...18.5 W
Larghezza di incasso:
95 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
94 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
95 mm
Lunghezza:
94 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



