L&L LUCE E LIGHT - L<U40105DBT TURIS4.0 15W 230VAC 3000K DIF BIA TF - TU40105DBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079812818
Codice prodotto
L<U40105DBT
Cod. produttore
TU40105DBT
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1463 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
76.6 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
18.5...18.5 W
Larghezza di incasso:
95 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
90.4 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
95 mm
Lunghezza:
90.4 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



