AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU4010FDBR TURIS4.0 15W 230VAC 2700K DIF BI 10V/P - TU4010FDBR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079777872

Codice prodotto

L&LTU4010FDBR

Cod. produttore

TU4010FDBR

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

76.6 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

18.5...18.5 W

Larghezza di incasso:

95 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

90.4 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

95 mm

Lunghezza:

90.4 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso downlight da interno (soffitto); 18,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 2700K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso cassaforma obbligatoria WC3104 (non inclusa) ; classe diisolamento II; peso 0,50kg; dimensioni 90,4x90,4x76,6 mm ; foro d'incasso 95x95mm; volume d'ingombro 180x180x140 mm ; collegamento 230Vac 50/60Hz , cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile controllo 1-10V; dimensioni alimentatore: 111x52x22 mm (1-10V + PUSH).