L&L LUCE E LIGHT - L<U51005DBD TURIS5.1 22W 230VAC 3000K DIF BIA D/P - TU51005DBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079550314
Codice prodotto
L<U51005DBD
Cod. produttore
TU51005DBD
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1750 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
93.5 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
128 mm
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
24.5...24.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



