AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6520 CASSAFORMA NEVA2.0/5.0/6.0/7.0 682MM ALL - WC6520

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6520 CASSAFORMA NEVA2.0/5.0/6.0/7.0 682MM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 43 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 682 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078390348

Codice prodotto

L&LWC6520

Cod. produttore

WC6520

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

43 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

682 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Cassaforma in alluminio - 43x84x682 mm.