AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8705 CASSAF ARRETR SOFFITTO CART. BP41 BIANCA - WC8705

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 52 mm

  • Lunghezza di incasso - 172 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077163141

Codice prodotto

L&LWC8705

Cod. produttore

WC8705

Produttore

L&L

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

52 mm

Lunghezza di incasso:

172 mm

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso - bianco, per BP41