L&L LUCE E LIGHT - L&LWE0400S SCHERMO ANTIABBAGLIAM TRASP-SERIGR NERO - WE0400S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Nero
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
7449071399614
Codice prodotto
L&LWE0400S
Cod. produttore
WE0400S
Produttore
L&L
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Nero
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero. Applicabile su tutte le ottiche, ad eccezione delle ottiche diffusa e asimmetrica 8°.


