AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWH0401 NIDO D APE MOBY1 - MOBY P 1 - WH0401

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWH0401 NIDO D APE MOBY1 - MOBY P 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075309060

Codice prodotto

L&LWH0401

Cod. produttore

WH0401

Produttore

L&L

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Nido d’ape per Moby1