L&L LUCE E LIGHT - L&LWH5020 NIDO D APE SIRI2.0 OTTICA L M S W - WH5020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449071931203
Codice prodotto
L&LWH5020
Cod. produttore
WH5020
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Nido d’ape per ottiche 12°, 30°, 40°, 10°x45°.


