AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR105D SCHERMO BR1 CUSTOM DIFFUSO 5M - WRBR105D

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR105D SCHERMO BR1 CUSTOM DIFFUSO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077846358

Codice prodotto

L&LWRBR105D

Cod. produttore

WRBR105D

Produttore

L&L

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Antracite

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

5000 mm

Schermo ottica diffusa - 5000 mm