L&L LUCE E LIGHT - L&LWRBR210D SCHERMO BR2 CUSTOM DIFFUSO 10M - WRBR210D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
7449077275721
Codice prodotto
L&LWRBR210D
Cod. produttore
WRBR210D
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
10000 mm


