AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/10 PORTALAMPADE E27 C/STAFFA TERMOPLASTICO - A7010/10

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/10 PORTALAMPADE E27 C/STAFFA TERMOPLASTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8058341519066

Codice prodotto

LMOA7010/10

Cod. produttore

A7010/10

Produttore

LMO

Portalampada:

E27

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con porta starter:

no

A7010/10 - Portalampada E27 in termoplastico ”ceramic like” con staffa. IP20. Finitura bianco.