LAMPO LIGHTING TECHN - LMOAR111LEDBN LED LAMP 12VAC/DC AR111 15W DC 4000?K - AR111LEDBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1050...1050 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341514085
Codice prodotto
LMOAR111LEDBN
Cod. produttore
AR111LEDBN
Produttore
LMO
Base:
G53
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1050...1050 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
63 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
111 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



