LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/3W/RGB-C FARETTO LED CARRAB. 12V 3X3W RGB IP68 - CARR/3W/RGB-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro di incasso - 88 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...12 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
2 PZ
EAN
8058341516409
Codice prodotto
LMOCARR/3W/RGB-C
Cod. produttore
CARR/3W/RGB-C
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro di incasso:
88 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
98 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
33 mm



