AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/9W/RGB-C FARETTO LED CARRAB. 12V 9X1W RGB IP68 - CARR/9W/RGB-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro di incasso - 169 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341516478

Codice prodotto

LMOCARR/9W/RGB-C

Cod. produttore

CARR/9W/RGB-C

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro di incasso:

169 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

178 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

38 mm

CARRABILE RGB 3x3W - Fari LED 12V 9W carrabili in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma (9x1W ø169mm H75mm) incluso. Consigli per utilizzo: Utilizzare con controllers RGB. RGB 9x1W = Luce LED miscelata sulla superficie illuminata. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED RGB 9W (9x1) 12V DC - 30°.