AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRGU10 FARO CARRABILE TONDO IP65 GU10 230V - CARRGU10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro di incasso - 103 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341512609

Codice prodotto

LMOCARRGU10

Cod. produttore

CARRGU10

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro di incasso:

103 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

104 mm

FARETTO CARRABILE tondo GU10 230V - Faretto carrabile in alluminio e acciaio inox #304 con attacco GU10. Cassaforma ø103mm H120mm incluso. Lampada non incluso. Consigliato utilizzo lampada alta dissipazione idonea per apparecchi stagni. Lampo cod.DIKLED5WR230.