AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBC LAMPADA LED 11W E27 230V 3000?K IP20 - CO11WBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 910...910 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093641936

Codice prodotto

LMOCO11WBC

Cod. produttore

CO11WBC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

910...910 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

175...265 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina CORN a LED E27 11W 910lm 3000K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.