LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO15WBC LAMPADA LED 15W E27 230V 3000?K IP20 - CO15WBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1200...1200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 145 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093641905
Codice prodotto
LMOCO15WBC
Cod. produttore
CO15WBC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1200...1200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
145 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando / controllo remoto:
no