AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO15WBN LAMPADA LED 15W E27 230V 4100?K IP20 - CO15WBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 1300...1300 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 145 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093641899

Codice prodotto

LMOCO15WBN

Cod. produttore

CO15WBN

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

145 mm

Tensione nominale:

175...265 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina CORN a LED E27 15W 1300lm 4100K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.