LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBF LAMPADA LED 30W E27 230V 6000?K IP44 - CO30WBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 2850...2850 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 185 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641851
Codice prodotto
LMOCO30WBF
Cod. produttore
CO30WBF
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
2850...2850 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
185 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando / controllo remoto:
no