LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBN LAMPADA LED 30W E27 230V 4100?K IP44 - CO30WBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 2700...2700 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 185 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641868
Codice prodotto
LMOCO30WBN
Cod. produttore
CO30WBN
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
2700...2700 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
185 mm
Tensione nominale:
175...265 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Con telecomando / controllo remoto:
no