AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCONN5050/FF CAVO DI CONNES. LEDADE/TRICHIP FEMM-FEMM - CONN5050/FF

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCONN5050/FF CAVO DI CONNES. LEDADE/TRICHIP FEMM-FEMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517451

Codice prodotto

LMOCONN5050/FF

Cod. produttore

CONN5050/FF

Produttore

LMO

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

Connettore rapido per connettere 2 strisce monocromatiche. Modelli Utilizzabili: LEDADTRI - REEL 5050. Max Power: 12V=36W | 24V=72W. IP20. Larghezza Striscia: 10mm.