LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKCGIRD FARETTO IN GESSO INCLINATO TONDO 230V - DIKCGIRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641271
Codice prodotto
LMODIKCGIRD
Cod. produttore
DIKCGIRD
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
64 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
120 mm



