LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKFIP65BI FARETTO INCASSO IP65 12V BIANCO - DIKFIP65BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056093643671
Codice prodotto
LMODIKFIP65BI
Cod. produttore
DIKFIP65BI
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
22 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
83 mm
Altezza / Profondità:
6 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco



