LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7.5W230VBC LAMPADA LED 7.5W 230V 120? 3000?K - DIKLED7.5W230VBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058341510056
Codice prodotto
LMODIKLED7.5W230VBC
Cod. produttore
DIKLED7.5W230VBC
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



