AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBC LAMPADA LED 7W 12V 120? 3000?K - DIKLED7W12VBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093643404

Codice prodotto

LMODIKLED7W12VBC

Cod. produttore

DIKLED7W12VBC

Produttore

LMO

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

50 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC / DC

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Denominazione lampada:

MR16

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED - Lampadina MR16 led 7W GU5,3 500lm 3000K CRI >80 - 120° - 12V AC/DC. Materiale: corpo in alluminio con diffusore opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.