LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7W12VBN LAMPADA LED 7W 12V 120? 4000?K - DIKLED7W12VBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 525...525 lm
Temperatura di colore - 4100...4100 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8056093643398
Codice prodotto
LMODIKLED7W12VBN
Cod. produttore
DIKLED7W12VBN
Produttore
LMO
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
525...525 lm
Temperatura di colore:
4100...4100 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Con telecomando / controllo remoto:
no



