LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7WE230BC LAMPADA LED 7W 230V 120? 3000?K - DIKLED7WE230BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341513309
Codice prodotto
LMODIKLED7WE230BC
Cod. produttore
DIKLED7WE230BC
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



