LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLEDV5W230VBC LED LAMP 230V 5W IN VETRO 3000?K - DIKLEDV5W230VBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 390...390 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341513644
Codice prodotto
LMODIKLEDV5W230VBC
Cod. produttore
DIKLEDV5W230VBC
Produttore
LMO
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
390...390 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



