LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR12/IN/SL DICR.ORIENT. D50 12V INOX SENZA LAMPADA - DIKOR12/IN/SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Acciaio Inox
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341510322
Codice prodotto
LMODIKOR12/IN/SL
Cod. produttore
DIKOR12/IN/SL
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
G5,3
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
82 mm
Altezza / Profondità:
22 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta



