AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR230/RA/SL DICR.ORIENT.D50 230V RAME SENZA LAMPADA - DIKOR230/RA/SL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Rame

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341510445

Codice prodotto

LMODIKOR230/RA/SL

Cod. produttore

DIKOR230/RA/SL

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Rame

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

82 mm

Altezza / Profondità:

22 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

DIK OR 230V - Faretto da incasso per lampade led di colore rame, MAX 50W, portalampade GU10. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe II. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 50 mm. Dimensione: Ø 82 x H 22 mm. Ø foro: 75 mm .