LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR35/CR/SL DICR.ORIENT.D35 12VSENZA LAMPADA CROMO - DIKOR35/CR/SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341510469
Codice prodotto
LMODIKOR35/CR/SL
Cod. produttore
DIKOR35/CR/SL
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
12...12 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU4
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
66 mm
Altezza / Profondità:
22 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta



