LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKORSQ230/IN/SL DICR.ORIENT. QUADR. D50 230V INOX S/LAMP - DIKORSQ230/IN/SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Acciaio Inox
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058341510599
Codice prodotto
LMODIKORSQ230/IN/SL
Cod. produttore
DIKORSQ230/IN/SL
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
20 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
82 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
82 mm



