LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE2004/NE PLAFONIERA IP65 E27 230V S/LAMP. NERO - E2004/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
15 PZ
EAN
8058341516607
Codice prodotto
LMOE2004/NE
Cod. produttore
E2004/NE
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
270 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
150 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



