AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOEYELED/SI/BF FARETTO LED 350MA 1W IP66 6400?K SILVER

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Diametro di incasso - 16 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341516331

Codice prodotto

LMOEYELED/SI/BF

Cod. produttore

EYELED/SI/BF

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

130 lm

Diametro di incasso:

16 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

24 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

41 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

EYELED - Faretto ad incasso con palpebra 1W 350mA - IP66. Materiale: alluminio. Cassaforma ø20mm H80mm incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: utilizzare con art. “KITLED”. Classe III. LED 1W 130lm 6400K CRI >80 - 45°. Colore: argento.