LAMPO LIGHTING TECHN - LMOF12LED/IN/BC FAR. INC. 12LED 12V 1.8W INOX 3000?K - F12LED/IN/BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm
Diametro di incasso - 72 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058341515136
Codice prodotto
LMOF12LED/IN/BC
Cod. produttore
F12LED/IN/BC
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
120 lm
Diametro di incasso:
72 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
50 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
1.8...1.8 W
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Non dimmerabile:
sì