AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLGL125E27BC GLOBO LED FILAM. 125 8W 230V E27 3000?K - FLGL125E27BC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341512500

Codice prodotto

LMOFLGL125E27BC

Cod. produttore

FLGL125E27BC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

175 mm

Tensione nominale:

180...250 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

125 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a globo ø125mm E27 8W filamento equivalenza con sorgente tradizionale 75W - 230V. Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente. Globo LED 8W E27 1055lm 3000K CRI >80 - 300°